Hager - Domovea basic

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - interface multiple

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • protocole - TCP/IP

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250618502237

Réf. Sonepar

05083850223

Réf. Fournisseur

TJA670

Réf. Commerciale

Hager

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

modèle

interface multiple

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

protocole

TCP/IP

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

6

nombre de canaux

1

nombre d'appareils max. par canal

500

protection contre le démontage

Non

avec affichage LED

Oui

possibilité de mise à jour

Oui

tension de fonctionnement

24...24 V

type de tension

DC

puissance absorbée

10 W

dépendant du fournisseur

Non

visualisation

Oui

serveur Web

Oui

interface radio

Non

interface IR

Non

indice de protection (IP)

IP20

Domovea basic

Les Atouts de l'article:

Domovea, c'est la liberté de pouvoir proposer la solution la plus adéquate à vos clients. Domovea basic vous permet de proposer une solution accessible en prix avec l'essentiel des usages. Domovea expert s'adressera à vos clients premium en proposant des