Hager - Contrôleur domotique connecté
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - interface systèmes LAN
mode de pose - saillie
protocole - UIP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615919816
Réf. Sonepar
05083591981
Réf. Fournisseur
TKP100A
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
interface systèmes LAN
mode de pose
saillie
protocole
UIP
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
largeur en nombre de modules
0
nombre d'appareils max. par canal
100
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
tension de fonctionnement
5...5 V
type de tension
DC
puissance absorbée
3 W
dépendant du fournisseur
Oui
visualisation
Oui
serveur Web
Oui
interface radio
Oui
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP30
Contrôleur domotique connecté
Les Atouts de l'article:
Permet le pilotage simple et intuitif avec l'app gratuite associée COVIVA de l'alarme SEPIO, des micro modules éclairages et volets roulants Hager du chauffage COVIVA et d'une station météo Netatmo.