Hager - Connecteur RJ45 cat. 5e pour Grade 1 + support modulaire

Hager - Connecteur RJ45 cat. 5e pour Grade 1 + support modulaire

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 5

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • type de connexion - autre

  • blindé - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615949998

Réf. Sonepar

00010594999

Réf. Fournisseur

TN001S

Réf. Commerciale

Hager

nombre de jacks/coupleurs

5

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

5E

type de connexion

autre

blindé

Non

couleur

gris

numéro RAL

7035

mode de pose

profilé chapeau

hauteur

90 mm

largeur

115 mm

profondeur

70 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Oui

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

Connecteur RJ45 cat. 5e pour Grade 1 + support modulaire

Les Atouts de l'article:

Brassage accessible ou non, du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ et leurs accessoires permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.