Hager - Connecteur RJ45 catégorie 6 pour Grade 3 + support modulaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
catégorie - 6
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615949974
Réf. Sonepar
00010594997
Réf. Fournisseur
TN002S
Réf. Commerciale
Hager
modèle
prise (Plug)
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
catégorie
6
type de connexion
autre
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Non
couleur
autre
transparent
Non
plage AWG
22...22
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Oui
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Oui
Connecteur RJ45 catégorie 6 pour Grade 3 + support modulaire
Les Atouts de l'article:
Brassage accessible ou non, du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ et leurs accessoires permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.