Hager - DTIO Modulaire 1 Fibre Optique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec jack/coupleur - Oui
nombre de jacks/coupleurs - 1
type de connecteur - SC
couleur - gris
stock de connexions enroulées - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615941510
Réf. Sonepar
05083594151
Réf. Fournisseur
TN151
Réf. Commerciale
Hager
avec jack/coupleur
Oui
nombre de jacks/coupleurs
1
type de connecteur
SC
couleur
gris
stock de connexions enroulées
Oui
montage encastré
Oui
type de fixation
à clipser
numéro RAL
7035
avec zone de texte
Oui
direction de sortie
vers le bas
protection contre la poussière
sans
largeur d'appareil
17.5 mm
profondeur d'appareil
70 mm
hauteur d'appareil
60 mm
DTIO Modulaire 1 Fibre Optique
Les Atouts de l'article:
Une offre packagée dédiée installateurs, pas d’équipement de soudure nécessaire. DTIO 1 et 4 fibres au format modulaire conforme aux spécifications d'Orange