Hager - Coffret VDI 2 rangées 26 modules Grade 3TV

Hager - Coffret VDI 2 rangées 26 modules Grade 3TV

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte de distribution

  • mode de pose - saillie

  • LSA - Oui

  • SID - Non

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615944153

Réf. Sonepar

05083594415

Réf. Fournisseur

TN415

Réf. Commerciale

Hager

modèle

boîte de distribution

mode de pose

saillie

LSA

Oui

SID

Non

matériau

plastique

indice de protection (IP)

IP30

couleur

blanc

hauteur

105 mm

largeur

250 mm

profondeur

103 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Oui

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Oui

Coffret VDI 2 rangées 26 modules Grade 3TV

Les Atouts de l'article:

Brassage accessible ou non, du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ et leurs accessoires permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.