Hager - Coupleur de média argent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - coupleur de médias
mode de pose - saillie
protocole - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615989529
Réf. Sonepar
00010598952
Réf. Fournisseur
TR131B
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
coupleur de médias
mode de pose
saillie
protocole
autre
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
largeur en nombre de modules
0
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Non
dépendant du fournisseur
Oui
visualisation
Oui
serveur Web
Oui
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP30
Coupleur de média argent
Les Atouts de l'article:
Parce qu'un système fiable est un système où chaque composant est d'une grande qualité, les composants systèmes Hager vous permettrons de mettre en place des installations sûres.