Hager - 1 Sortie 16A à encastrer KNX radio QL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615989314
Réf. Sonepar
05083598931
Réf. Fournisseur
TRB201
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
nombre max. de sorties de commutation
1
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
largeur en nombre de modules
0
commande sur site/commande manuelle
Non
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
0
Puissance de coupure max.
3680 W
puissance max. de commutation LED
100 W
puissance de sortie
3680 W
adapté à une charge C
Non
courant de commutation max.
5 A
tension de fonctionnement normale
230...230 V
différentes phases connectables
Non
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
35 mm
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
1 Sortie 16A à encastrer KNX radio QL
Les Atouts de l'article:
La gamme d'appareils radio permet l'automatisation simple et rapide de l'éclairage et des ouvrants. Ces produits peuvent configurer en quicklink, avec le configurateur Easy ou en ETS grâce un coupleur de média.
Les Atouts de la gamme:
La gamme des actionneurs KNX regroupe l’ensemble des produits permettant de réaliser une action physique sur commande du bus KNX.
On y retrouve des produits à installer :
- En saillie
- En encastré
- Sur rail DIN
- Eclairage
- Chauffage
- Ouvrants
- Contacts libres de potentiels
- La plupart sont multi-applications, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés pour de l’éclairage sur une partie de leurs sorties et les autres sorties peuvent être utilisées pour les volets par exemple.
- Ils sont disponibles avec des bornes à connexion rapide
- Ils se déclinent en plusieurs niveaux de puissances
- Ils sont disponibles en 2 niveaux de fonctions (TXA et TYA)
- Leur paramétrage peut être réalisé sous ETS et sous le mode EASY (pour les références en TXxxx uniquement)
Les gammes d’actionneurs KNX hager sont disponibles en 2 séries :
- TX :
Leur niveau de fonction est basique.
Ils sont donc parfaits pour les installations à faible complexité ou pour sur lesquelles il faut limiter le coût de l’installation.
- TY :
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100