fin de vie

Hager - 1 Sortie VR à encastrer KNX radio QL

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 0

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615989307

Réf. Sonepar

05083598930

Réf. Fournisseur

TRB221

Réf. Commerciale

Hager

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

encastré

nombre d'entrées

0

Puissance de coupure max.

1000 W

système de bus KNX-radio

Oui

système de bus radio

Oui

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Oui

largeur en nombre de modules

0

couplage au bus inclus

Non

module de bus amovible

Non

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Oui

courant de commutation résistif

5 A

nombre max. de sorties de store vénitien

1

fonction commutation

Non

type de courant

AC

indice de protection (IP)

IP20

1 Sortie VR à encastrer KNX radio QL

Les Atouts de l'article:

La gamme d'appareils radio permet l'automatisation simple et rapide de l'éclairage et des ouvrants. Ces produits peuvent configurer en quicklink, avec le configurateur Easy ou en ETS grâce un coupleur de média.