Hager - Module 1 Sortie volet roulant, à encastrer, KNX QL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 0
Puissance de coupure max. - 1000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615989093
Réf. Sonepar
05083598909
Réf. Fournisseur
TRB221A
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
nombre d'entrées
0
Puissance de coupure max.
1000 W
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
largeur en nombre de modules
0
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
courant de commutation résistif
5 A
nombre max. de sorties de store vénitien
1
fonction commutation
Non
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Module 1 Sortie volet roulant, à encastrer, KNX QL
Les Atouts de l'article:
La gamme d'appareils radio permet l'automatisation simple et rapide de l'éclairage et des ouvrants. Ces produits peuvent configurer en quicklink, avec le configurateur Easy ou en ETS grâce un coupleur de média.