Hager - Prise gigogne ON/OFF 16A KNX radio QL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - tebis TX
mode de pose - autre
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615989369
Réf. Sonepar
05083598936
Réf. Fournisseur
TRC270F
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
tebis TX
mode de pose
autre
nombre max. de sorties de commutation
1
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
largeur en nombre de modules
0
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
0
Puissance de coupure max.
3680 W
puissance de sortie
3680 W
adapté à une charge C
Oui
courant de commutation max.
16 A
tension de fonctionnement normale
195...253 V
différentes phases connectables
Non
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
77 mm
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP30
Prise gigogne ON/OFF 16A KNX radio QL
Les Atouts de l'article:
La gamme d'appareils radio permet l'automatisation simple et rapide de l'éclairage et des ouvrants. Ces produits peuvent configurer en quicklink, avec le configurateur Easy ou en ETS grâce un coupleur de média.