Hager - Projecteur LED avec détecteur infrarouge évolué 220-360° KNX radio quicklink
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - saillie
angle de détection horizontal - 360...360 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617579346
Réf. Sonepar
05083757934
Réf. Fournisseur
TRE600
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
détecteur de mouvement
mode de pose
saillie
angle de détection horizontal
360...360 °
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
matériau
autre
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
couplage au bus inclus
Non
commande auxiliaire possible
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
commutateur de sélection
Oui
spécial animaux
Oui
surveillance de cage d'escalier
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage
Non
hauteur de montage optimale
4 m
largeur de portée max.
8 m
longueur de portée max.
12 m
champ de détection de diamètre au sol
16 m
angle de détection vertical
100...100 °
nombre d’entrées numériques
1
nombre de canaux
1
puissance de commutation
0 W
durée de marche min.
30 s
durée de marche max.
15 min
Projecteur LED avec détecteur infrarouge évolué 220-360° KNX radio quicklink
Les Atouts de l'article:
La gamme d'appareils radio permet l'automatisation simple et rapide de l'éclairage et des ouvrants. Ces produits peuvent configurer en quicklink, avec le configurateur Easy ou en ETS grâce un coupleur de média.