Hager - Kit va et vient toutes charges KNX radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
système de bus LON - Non
système de bus Powernet - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615989017
Réf. Sonepar
05083598901
Réf. Fournisseur
TRK150M
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
adapté à une charge C
Non
différentes phases connectables
Non
couplage au bus inclus
Oui
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
Kit va et vient toutes charges KNX radio
Les Atouts de l'article:
Kit va et vient toute charge, pré-configuré (LED variable hors CFL). Racc. 2 fils sans neutre avec apprentissage auto. de la charge. Pour une mise en œuvre rapide et intuitive derrière l'appareillage existant.