Hager - Kit centralisation 3 volets roulant KNX radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 3
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615979988
Réf. Sonepar
05083597998
Réf. Fournisseur
TRK153M
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Non
mode de pose
encastré
nombre d'entrées
3
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Non
avec affichage LED
Non
fonction commutation
Non
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP20
Kit centralisation 3 volets roulant KNX radio
Les Atouts de l'article:
Kit centralisation 3 VR pré-configuré. Pour une mise en œuvre rapide et intuitive derrière l'appareillage existant.