Hager - Module 2 entrées à encastrer alimentation pile KNX radio

Hager - Module 2 entrées à encastrer alimentation pile KNX radio

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 2

  • tension d'entrée - 3...3 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615989024

Réf. Sonepar

05083598902

Réf. Fournisseur

TRM702A

Réf. Commerciale

Hager

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

encastré

nombre d'entrées

2

tension d'entrée

3...3 V

système de bus KNX-radio

Oui

système de bus radio

Oui

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Oui

largeur en nombre de modules

0

couplage au bus inclus

Non

module de bus amovible

Non

commande LED

Non

avec affichage LED

Oui

type de tension d'entrée

DC

tension de détection externe requise

Non

indice de protection (IP)

IP30

profondeur min. de la boîte d'encastrement

11 mm

Module 2 entrées à encastrer alimentation pile KNX radio

Les Atouts de l'article:

Micro module 2 entrées universelles (montée / descente / On / OFF / scène). Raccordement sur interrupteur ou bouton poussoir.