Hager - Télécommande 6 Boutons poussoir 18 Entrées KNX radio quicklink
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. d'appareils contrôlables - 50
transmission de signal - radio
avec affichage - Non
auto-apprentissage - Non
unidirectionnel - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616014183
Réf. Sonepar
00010601418
Réf. Fournisseur
TU418
Réf. Commerciale
Hager
nombre max. d'appareils contrôlables
50
transmission de signal
radio
avec affichage
Non
auto-apprentissage
Non
unidirectionnel
Oui
préprogrammé
Non
sans fil
Oui
fréquence de signal
863...863 MHz
hauteur
134 mm
largeur
50.2 mm
profondeur
16 mm
bidirectionnel
Oui
Télécommande 6 Boutons poussoir 18 Entrées KNX radio quicklink
Les Atouts de l'article:
La gamme d'appareils radio permet l'automatisation simple et rapide de l'éclairage et des ouvrants. Ces produits peuvent configurer en quicklink, avec le configurateur Easy ou en ETS grâce un coupleur de média.