Hager - Module 8 sorties volets roulants et stores a bannes 230V~ 6A / New Easy

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 0

  • Puissance de coupure max. - 1200 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250616048744

Réf. Sonepar

05083604874

Réf. Fournisseur

TXA628C

Réf. Commerciale

Hager

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées

0

Puissance de coupure max.

1200 W

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

6

couplage au bus inclus

Oui

module de bus amovible

Non

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Oui

courant de commutation résistif

6 A

nombre max. de sorties de store vénitien

8

fonction commutation

Non

type de courant

AC

indice de protection (IP)

IP20

Module 8 sorties volets roulants et stores a bannes 230V~ 6A / New Easy

Les Atouts de l'article:

Les modules de sortie tebis sont la solution d'installation domotique la plus simple: un câblage traversant simple via la technologie éprouvée Sanvis, programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS, bouton et LED d'état par canal…