Hager - Module de sortie pour l'éclairage variable - 1 sortie directe 600W / New Easy
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - module de commande
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616048713
Réf. Sonepar
05083604871
Réf. Fournisseur
TXA661B
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
module de commande
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties
1
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande auxiliaire possible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
puissance de sortie
600...600 W
puissance supplémentaire utilisable
Non
type de charge
universel
courant de commande max.
0 mA
puissance max. de commutation LED
120 W
tension
30...30 V
fonctionnement en parallèle possible
Non
fréquence
50...60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
Module de sortie pour l'éclairage variable - 1 sortie directe 600W / New Easy
Les Atouts de l'article:
Les modules de sortie tebis sont la solution d'installation domotique la plus simple: un câblage traversant simple via la technologie éprouvée Sanvis, programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS, bouton et LED d'état par canal…