Hager - Pilote KNX/DALI2 broadcast compatible KNX EASY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250618502428
Réf. Sonepar
05083850242
Réf. Fournisseur
TXA664D
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
autre
modèle
actionneur de variateur
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties
4
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
6
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande auxiliaire possible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
puissance de sortie
1...3 W
puissance supplémentaire utilisable
Non
type de charge
universel et LED
courant de commande max.
180 mA
tension
30...30 V
fonctionnement en parallèle possible
Non
fréquence
50...60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
Pilote KNX/DALI2 broadcast compatible KNX EASY
Les Atouts de l'article:
passerelle de communication KNX/Dali destinée à piloter les éclairage DALI sur le bus KNX. Cette passerelle est une passerelle dite broadcast, soit pré-adressée physiquement sur ces 4 sorties. autrement dit, il est possible de piloter jusqu'à 92 drivers D