Hager - Module d'entrées à encastrer : 2 entrées pour contacts libres de potentiel

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 2

  • tension d'entrée - 5...5 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250616049420

Réf. Sonepar

00010604942

Réf. Fournisseur

TXB302

Réf. Commerciale

Hager

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

encastré

nombre d'entrées

2

tension d'entrée

5...5 V

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

0

couplage au bus inclus

Oui

module de bus amovible

Non

commande LED

Non

avec affichage LED

Non

type de tension d'entrée

DC

tension de détection externe requise

Non

indice de protection (IP)

IP30

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Module d'entrées à encastrer : 2 entrées pour contacts libres de potentiel

Les Atouts de l'article:

Les modules d'entrée tebis sont la solution d'installation domotique la plus simple: encastrement facile, programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS…