Hager - Module de sortie 2x 6A /230V~, à encastrer, KNX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616048898
Réf. Sonepar
05083604889
Réf. Fournisseur
TXB602F
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
nombre max. de sorties de commutation
2
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
0
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
0
Puissance de coupure max.
1200 W
puissance max. de commutation LED
26 W
puissance de sortie
500 W
adapté à une charge C
Non
courant de commutation max.
6 A
tension de fonctionnement normale
230...230 V
différentes phases connectables
Non
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
Module de sortie 2x 6A /230V~, à encastrer, KNX
Les Atouts de l'article:
Les modules de sortie tebis sont la solution d'installation domotique la plus simple: encastrement facile, programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS…