Hager - Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 2
Puissance de coupure max. - 1380 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616048881
Réf. Sonepar
05083604888
Réf. Fournisseur
TXB692F
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
nombre d'entrées
2
Puissance de coupure max.
1380 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
0
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
courant de commutation résistif
6 A
nombre max. de sorties de store vénitien
1
fonction commutation
Non
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX
Les Atouts de l'article:
Les modules de sortie tebis sont la solution d'installation domotique la plus simple: encastrement facile, programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS…