Hager - Module 6 sorties chauffage TRIAC avec regulation intégrée / config Mode easy/ETS

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • grandeur de commande continue - Oui

  • grandeur de commande commutable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250618502046

Réf. Sonepar

05083850204

Réf. Fournisseur

TXM646R

Réf. Commerciale

Hager

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

grandeur de commande continue

Oui

grandeur de commande commutable

Oui

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

4

couplage au bus inclus

Oui

module de bus amovible

Non

fonction de protection des vannes

Oui

commutation manuelle

Oui

nombre d’entrées numériques

0

Courant de coupure max. (charge résistive)

0.16 A

nombre de sorties

6

courant de sortie max.

0.16 A

tension de commutation

24...230 V

indice de protection (IP)

IP20

Module 6 sorties chauffage TRIAC avec regulation intégrée / config Mode easy/ETS

Les Atouts de l'article:

Les modules de sortie économiques Hager vous permettent d'optimiser le coût de votre installation. Leur grand nombre de sorties à vis vous permettent de réduire le coût par sortie sans aucun compromis sur la programmation.