Hager - Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 24VDC 6A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 0
Puissance de coupure max. - 144 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616059641
Réf. Sonepar
05083605964
Réf. Fournisseur
TYA624D
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées
0
Puissance de coupure max.
144 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
courant de commutation résistif
6 A
nombre max. de sorties de store vénitien
4
fonction commutation
Non
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP20
Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 24VDC 6A
Les Atouts de l'article:
module de commande KNX permettant le pilotage de charge. Programmable avec les outils de programmation KNX, il permet d'automatiser des volets roulants et des stores à bannes