Hager - Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX

Hager - Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250616059399

Réf. Sonepar

05083605939

Réf. Fournisseur

TYB692F

Réf. Commerciale

Hager

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

encastré

nombre max. de sorties de commutation

2

calibre/courant nominal assigné (In)

6 A

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

0

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Oui

nombre d’entrées numériques

2

Puissance de coupure max.

1200 W

puissance max. de commutation LED

26 W

puissance de sortie

500 W

adapté à une charge C

Non

courant de commutation max.

6 A

tension de fonctionnement normale

230...230 V

différentes phases connectables

Non

couplage au bus inclus

Oui

module de bus amovible

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

possibilité d'extension modulaire

Non

indice de protection (IP)

IP20

Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX

Les Atouts de l'article:

module de commande KNX permettant le pilotage de charge. Programmable avec les outils de programmation KNX, il permet d'automatiser des fonctions standards.