Hager - Coupleur de lignes, KNX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617577359
Réf. Sonepar
05083757735
Réf. Fournisseur
TYF130
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
2
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
Coupleur de lignes, KNX
Les Atouts de l'article:
module de commande KNX permettant le pilotage de charge. Programmable avec les outils de programmation KNX, il permet d'automatiser des fonctions standards.