Hager - Module 6 sorties chauffage TRIAC avec regulation intégrée / config mode ETS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250618502022
Réf. Sonepar
05083850202
Réf. Fournisseur
TYM646R
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue
Oui
grandeur de commande commutable
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
fonction de protection des vannes
Oui
commutation manuelle
Oui
nombre d’entrées numériques
0
Courant de coupure max. (charge résistive)
0.16 A
nombre de sorties
6
courant de sortie max.
0.16 A
tension de commutation
24...230 V
indice de protection (IP)
IP20
Module 6 sorties chauffage TRIAC avec regulation intégrée / config mode ETS
Les Atouts de l'article:
Les modules de sortie économiques Hager vous permettent d'optimiser le coût de votre installation. Leur grand nombre de sorties à vis vous permettent de réduire le coût par sortie sans aucun compromis sur la programmation.