Hager - Kit disjoncteur tarif bleu mono ou tétra 300x600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 2
hauteur - 300 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 200 mm
possibilité de montage en saillie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616130388
Réf. Sonepar
00010613038
Réf. Fournisseur
UC038
Réf. Commerciale
Hager
nombre de rails DIN
2
hauteur
300 mm
largeur
600 mm
profondeur
200 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
Kit disjoncteur tarif bleu mono ou tétra 300x600