Hager - Kit appareillage modulaire 24 modules h150mm l600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 1
nombre d'unités de partition par rail DIN - 24
hauteur - 150 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616132016
Réf. Sonepar
00010613201
Réf. Fournisseur
UC201
Réf. Commerciale
Hager
nombre de rails DIN
1
nombre d'unités de partition par rail DIN
24
hauteur
150 mm
largeur
600 mm
profondeur
15 mm
possibilité de montage en saillie
Non
avec rail de bus
Non
Kit appareillage modulaire 24 modules h150mm l600mm