Hager - Plastron plein h 200 x l 350mm quadro4 - quadro5 - quadro+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 350 mm
hauteur - 200 mm
matériau - acier
finition de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616132238
Réf. Sonepar
00010613223
Réf. Fournisseur
UC223
Réf. Commerciale
Hager
largeur
350 mm
hauteur
200 mm
matériau
acier
finition de la surface
galvanisé
Plastron plein h 200 x l 350mm quadro4 - quadro5 - quadro+