Hager - Plastron plein h 50 x l 600mm quadro4 - quadro5 - quadro+

Hager - Plastron plein h 50 x l 600mm quadro4 - quadro5 - quadro+

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 50 mm

  • matériau - acier

  • finition de la surface - galvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250616132313

Réf. Sonepar

00010613231

Réf. Fournisseur

UC231

Réf. Commerciale

Hager

largeur

600 mm

hauteur

50 mm

matériau

acier

finition de la surface

galvanisé

Plastron plein h 50 x l 600mm quadro4 - quadro5 - quadro+