Hager - Plastron plein h 100 x l 600mm quadro4 - quadro5 - quadro+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
matériau - acier
finition de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616132399
Réf. Sonepar
00010613239
Réf. Fournisseur
UC239
Réf. Commerciale
Hager
largeur
600 mm
hauteur
100 mm
matériau
acier
finition de la surface
galvanisé
Plastron plein h 100 x l 600mm quadro4 - quadro5 - quadro+