Hager - Kit d'équipement isolant pour BM sans dif h400-630 l250 h400 vertical
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 400 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 100 mm
possibilité de montage en saillie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616133105
Réf. Sonepar
00010613310
Réf. Fournisseur
UC440H
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
400 mm
largeur
350 mm
profondeur
100 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
Kit d'équipement isolant pour BM sans dif h400-630 l250 h400 vertical