Hager - Barre Cu perforée M6 250A 20X5 longueur 1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 250 A
longueur - 1000 mm
largeur - 1000 mm
hauteur - 5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616138322
Réf. Sonepar
00010613832
Réf. Fournisseur
UC832
Réf. Commerciale
Hager
modèle
plat
courant assigné In
250 A
longueur
1000 mm
largeur
1000 mm
hauteur
5 mm
flexible
Non
Barre Cu perforée M6 250A 20X5 longueur 1000