Hager - Barrette départ terre + entretoise longueur 500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements - 24
matériau - cuivre
mode de pose - montage direct
taille des raccords - autre
surface du rail de contact - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616139763
Réf. Sonepar
00010613976
Réf. Fournisseur
UC976
Réf. Commerciale
Hager
nombre de raccordements
24
matériau
cuivre
mode de pose
montage direct
taille des raccords
autre
surface du rail de contact
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
160 A
longueur du rail
18 mm
largeur de rail
500 mm
épaisseur de rail
2 mm
montage horizontal
Oui
montage vertical
Non
encastrement isolé
Non
couple indicatif max.
4 Nm
Barrette départ terre + entretoise longueur 500