Hager - Entretoises M6 L80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - entretoise
matériau - plastique
largeur - 119 mm
hauteur - 73 mm
profondeur - 94 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616139923
Réf. Sonepar
00010613992
Réf. Fournisseur
UC992
Réf. Commerciale
Hager
type d'accessoire/pièce détachée
entretoise
matériau
plastique
largeur
119 mm
hauteur
73 mm
profondeur
94 mm
Entretoises M6 L80