Hager - Jeu 2 plastrons pleins d'extrémité 1 travée h 75 mm l 500mm univers
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 150 mm
largeur - 500 mm
couleur de la verrine - blanc
profondeur - 110 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616141612
Réf. Sonepar
00010614161
Réf. Fournisseur
UD02F1
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
150 mm
largeur
500 mm
couleur de la verrine
blanc
profondeur
110 mm
Jeu 2 plastrons pleins d'extrémité 1 travée h 75 mm l 500mm univers