Hager - Unité équipement vega D-univers l500 h300 sans goulotte câblage 2rangées 2x24mod
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 2
nombre d'unités de partition par rail DIN - 48
entraxe - 150 mm
hauteur - 300 mm
largeur - 500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616141223
Réf. Sonepar
00010614122
Réf. Fournisseur
UD22B3
Réf. Commerciale
Hager
nombre de rails DIN
2
nombre d'unités de partition par rail DIN
48
entraxe
150 mm
hauteur
300 mm
largeur
500 mm
profondeur
125 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
avec rail de bus
Non
Unité équipement vega D-univers l500 h300 sans goulotte câblage 2rangées 2x24mod