Hager - Unité équipement vega D-univers l500 h300 app spéciaux platine perforée règlable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 0
entraxe - 150 mm
hauteur - 300 mm
largeur - 500 mm
profondeur - 110 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616141421
Réf. Sonepar
00010614142
Réf. Fournisseur
UD22C2
Réf. Commerciale
Hager
nombre de rails DIN
0
entraxe
150 mm
hauteur
300 mm
largeur
500 mm
profondeur
110 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
avec rail de bus
Non
Unité équipement vega D-univers l500 h300 app spéciaux platine perforée règlable