Hager - Unité équipement univers l500 h450 p appareils modulaires 3 rangées x 24 mod
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 3
nombre d'unités de partition par rail DIN - 72
entraxe - 150 mm
hauteur - 450 mm
largeur - 500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616141292
Réf. Sonepar
00010614129
Réf. Fournisseur
UD32B3
Réf. Commerciale
Hager
nombre de rails DIN
3
nombre d'unités de partition par rail DIN
72
entraxe
150 mm
hauteur
450 mm
largeur
500 mm
profondeur
125 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
avec rail de bus
Non
Unité équipement univers l500 h450 p appareils modulaires 3 rangées x 24 mod