Hager - Jeu 20 bracelets guide fil grande section
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation
matériau - plastique
largeur - 135 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 120 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616365841
Réf. Sonepar
00010636584
Réf. Fournisseur
UZ25V1
Réf. Commerciale
Hager
type d'accessoire/pièce détachée
équerre de fixation
matériau
plastique
largeur
135 mm
hauteur
30 mm
profondeur
120 mm
Jeu 20 bracelets guide fil grande section