Hager - Coffret vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées

Hager - Coffret vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250611019336

Réf. Sonepar

05083101933

Réf. Fournisseur

VB318A

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose

saillie

nombre de rangées

3

largeur en nombre de modules

18

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP30

hauteur

625 mm

largeur

400 mm

profondeur

146 mm

type de capot

couvercle

finition du couvercle

fermé

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur intérieure

120 mm

borne de mise à la terre

Oui

borne à conducteur neutre

Non

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

numéro RAL

9010

avec serrure

Non

type de fermeture

autre

porte pour transmission du signal

Oui

résistant aux UV

Oui

Coffret vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées

Les Atouts de l'article:

Un coffret pour le résidentiel et le tertiaire. Il est simple à installer , rapide à cabler et l'accessibilité est optimisée