Hager - Boîte de sol rectangulaire 18 modules L272xl219mm encastrement L253x200mm grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
nombre de prises avec contact de terre - 9
largeur dimension extérieure - 272 mm
longueur dimension extérieure - 219 mm
numéro RAL - 7011
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012002244401
Réf. Sonepar
05083224440
Réf. Fournisseur
VE09057011
Réf. Commerciale
Hager
finition du couvercle
rectangulaire
nombre de prises avec contact de terre
9
largeur dimension extérieure
272 mm
longueur dimension extérieure
219 mm
numéro RAL
7011
couleur
gris
longueur dimension d'encastrement
200 mm
largeur dimension d'encastrement
253 mm
profondeur d'encastrement min.
77 mm
nombre d'entrées
1
nombre de boîtes d'encastrement
3
avec sortie de câble dans le couvercle
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau du couvercle
plastique
traitement de la surface du couvercle
autre
traitement de surface du couvercle
autre
indice de protection (IP)
IP20
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
5 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
convient pour installation en intérieur
Oui
convient pour une installation extérieure
Non
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
installation sur du béton
Oui
convient aux sols dans salles informatiques
Oui
adapté à un nettoyage humide
Non
Boîte de sol rectangulaire 18 modules L272xl219mm encastrement L253x200mm grise
Les Atouts de l'article:
Le système de boîtes de sol permet de réaliser des installations au plus près des postes de travail en faux-plancher ou en sol béton. Elles sont munies d'un système anti-pincement protégeant les câbles d'alimentations.