Hager - Coffret étanche vector IP55 3 rangées 36 modules h 552mm l 310mm

Hager - Coffret étanche vector IP55 3 rangées 36 modules h 552mm l 310mm

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 36

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250616456068

Réf. Sonepar

00010645606

Réf. Fournisseur

VE312F

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose

saillie

nombre de rangées

3

largeur en nombre de modules

36

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP55

hauteur

552 mm

largeur

310 mm

profondeur

151 mm

type de capot

porte

finition du couvercle

fermé

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur d'encastrement

151 mm

profondeur intérieure

151 mm

borne de mise à la terre

Oui

borne à conducteur neutre

Non

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

numéro RAL

7035

avec serrure

Non

type de fermeture

autre

porte pour transmission du signal

Oui

Coffret étanche vector IP55 3 rangées 36 modules h 552mm l 310mm