Hager - Boîte de sol carrée 12 modules 219x219mm encastrement 200x200mm grise

Hager - Boîte de sol carrée 12 modules 219x219mm encastrement 200x200mm grise

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - carré

  • nombre de prises avec contact de terre - 6

  • largeur dimension extérieure - 219 mm

  • longueur dimension extérieure - 219 mm

  • numéro RAL - 7011

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012002244951

Réf. Sonepar

05083224495

Réf. Fournisseur

VQ06057011

Réf. Commerciale

Hager

finition du couvercle

carré

nombre de prises avec contact de terre

6

largeur dimension extérieure

219 mm

longueur dimension extérieure

219 mm

numéro RAL

7011

couleur

gris

longueur dimension d'encastrement

200 mm

largeur dimension d'encastrement

200 mm

profondeur d'encastrement min.

77 mm

nombre d'entrées

1

nombre de boîtes d'encastrement

2

avec sortie de câble dans le couvercle

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau du couvercle

plastique

traitement de la surface du couvercle

autre

traitement de surface du couvercle

autre

indice de protection (IP)

IP20

avec évidement pour revêtement de sol

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol

5 mm

cadre de protection de revêtement de sol

Oui

convient pour installation en intérieur

Oui

convient pour une installation extérieure

Non

adapté à un canal noyé

Oui

adapté à un fond rentrant

Oui

adapté à un double fond

Oui

installation sur du béton

Oui

convient aux sols dans salles informatiques

Oui

adapté à un nettoyage humide

Non

Boîte de sol carrée 12 modules 219x219mm encastrement 200x200mm grise

Les Atouts de l'article:

Le système de boîtes de sol permet de réaliser des installations au plus près des postes de travail en faux-plancher ou en sol béton. Elles sont munies d'un système anti-pincement protégeant les câbles d'alimentations.