Hager - Coffret encastré, Volta, 36 M, version France

Hager - Coffret encastré, Volta, 36 M, version France

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250616614437

Réf. Sonepar

00010661443

Réf. Fournisseur

VU36ND

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose

encastré

nombre de rangées

3

largeur en nombre de modules

12

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP30

hauteur

630.5 mm

largeur

348 mm

profondeur

98 mm

type de capot

porte

finition du couvercle

avec échancrure

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur d'encastrement

89 mm

hauteur d'encastrement

595 mm

largeur d'encastrement

314.5 mm

profondeur intérieure

91.5 mm

borne de mise à la terre

Oui

borne à conducteur neutre

Non

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Oui

possibilité de montage en saillie

Oui

numéro RAL

9010

avec serrure

Non

type de fermeture

autre

porte pour transmission du signal

Non

Coffret encastré, Volta, 36 M, version France