Hager - Obturateur en bande pour coffrets vector IP55 18 modules RAL 7035 gris clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur en nombre de modules - 18
largeur - 328 mm
hauteur - 54 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616664166
Réf. Sonepar
00010666416
Réf. Fournisseur
VZ416
Réf. Commerciale
Hager
matériau
plastique
largeur en nombre de modules
18
largeur
328 mm
hauteur
54 mm
couleur
gris
traitement de la surface
laqué / peint
numéro RAL
7035
Obturateur en bande pour coffrets vector IP55 18 modules RAL 7035 gris clair