Hager - essensya Interrupteur Va-et-Vient Titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - autre
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - titane
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3250617107013
Réf. Sonepar
05083710701
Réf. Fournisseur
WE001T
Réf. Commerciale
Hager
type de commutation
autre
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
saillie
couleur
titane
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
0
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9006
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
70 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
24 mm
profondeur d'encastrement
37 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
essensya Interrupteur Va-et-Vient Titane