fin de vie

Hager - Essensya Poussoir inverseur 1O+1F à voyant 10A à griffes

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • avec éclairage - Non

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3250617130233

Réf. Sonepar

00010713023

Réf. Fournisseur

WE023G

Réf. Commerciale

Hager

modèle

bouton-poussoir unique

type de commande

bouton-poussoir

avec éclairage

Non

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de bascules d'actionnement

1

nombre de modules (construction modulaire)

2

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

Contact de report

Non

mode de pose

encastré

type de fixation

fixation à griffes

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

porte-étiquette

Non

imprimé

sans

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

largeur d'appareil

75 mm

hauteur d'appareil

70 mm

profondeur d'appareil

35 mm

Essensya Poussoir inverseur 1O+1F à voyant 10A à griffes