Hager - InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir porte-étiquette pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
avec éclairage - Non
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
version sans contact - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617100250
Réf. Sonepar
00010710025
Réf. Fournisseur
WE025
Réf. Commerciale
Hager
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bascule/rocker
avec éclairage
Non
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
version sans contact
Non
nombre de bascules d'actionnement
1
nombre de modules (construction modulaire)
2
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
source lumineuse fournie
Non
avec voyant indicateur
Non
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
24 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir porte-étiquette pure
Les Atouts de l'article:
L'InterBP Duo permet de transformer un interrupteur va-et-vient en bouton poussoir et vice-versa d'un simple coup de tournevis.